Motion
L522-4
Engranaje de bastidor, 14 1/2 PA, 5 DP, acero
Artículo MI #00372373
No. Fabricante L522-4
Price$997.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de bastidor, 14 1/2 PA, 5 DP, acero
Artículo MI #00372373
No. Fabricante L522-4
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
Su precio$997.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GRADILLA DE ENGRANAJES DE ACERO DE L522 4 PIES DE LONGITUD

Especificaciones

  • Paso diametral
    5
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pies
  • Línea de paso hacia atrás
    1.05 pulg.
  • Material
    Acero
  • Grosor general
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de longitud final
    Extremos no mecanizados
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios
  • Peso
    27.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo