Motion
L522-6
Engranaje de bastidor, 14 1/2 PA, 5 DP, acero
Artículo MI #00372378
No. Fabricante L522-6
Price$1,564.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de bastidor, 14 1/2 PA, 5 DP, acero
Artículo MI #00372378
No. Fabricante L522-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,564.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GRADILLA DE ENGRANAJES DE ACERO DE L522 6 PIES DE LONGITUD
  • Los engranajes rectos de Boston están diseñados para transmitir movimiento y potencia entre ejes paralelos.
  • Las configuraciones incluyen espolón, bastidor, alambre de piñón, piñones de vástago y engranajes internos; la mayoría con una selección de orificios, chavetas y tornillos de fijación.
  • Los engranajes de paso fino están disponibles en plástico, latón, acero inoxidable y acero.
  • Los estilos incluyen liso, red, red con orificios para rayos o radios.
  • Los engranajes de cambio tienen números consecutivos de dientes para una variedad de relaciones.
  • Boston Gear fabrica los engranajes del sistema 14-1/2° y 20°PA, involuta y de profundidad completa

Especificaciones

  • Paso diametral
    5
  • Ángulo de presión
    14.50 °
  • Ancho de la cara
    1.7500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    781711373507
  • UPC_NO
    781711373507
  • Peso
    40.90 lb
  • Tipo de producto
    Cremalleras
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo