Descripción general
Descripción del fabricante
R5X6 GRADILLA DE ENGRANAJES 14 1/2 °
Especificaciones
- Paso diametral5
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1.75 pulg.
- Longitud total6 pies
- Línea de paso hacia atrás1.05 pulg.
- MaterialAcero
- Grosor general1.25 pulg.
- Tipo de longitud finalExtremos no mecanizados
- Tipo de orificio de montajeSin orificios
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950059112
- UPC_NO697950059112
- Número de dientes115
- Peso36.30 lb
- Tipo de productoCremalleras
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad