Descripción general
Descripción del fabricante
GRADILLA DE ENGRANAJES DE ACERO DE L2010 4 PIES DE LONGITUD
Especificaciones
- Paso diametral10
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Longitud total4 pies
- Línea de paso hacia atrás1.15 pulg.
- MaterialAcero
- Grosor general1-1/4 pulg.
- Tipo de longitud finalExtremos no mecanizados
- Tipo de orificio de montajeSin orificios
- Peso20.30 libras, 20.13
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad