L2012-6
Engranaje de bastidor, 20 PA, 12 DP, acero
Artículo MI #00372422
No. Fabricante L2012-6
Precio680.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de bastidor, 20 PA, 12 DP, acero
Artículo MI #00372422
No. Fabricante L2012-6
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
Precio680.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GRADILLA DE ENGRANAJES DE ACERO DE L2012 6 PIES DE LONGITUD

Especificaciones

  • Paso diametral
    12
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Longitud total
    6 pies
  • Línea de paso hacia atrás
    0.917 pulg.
  • Material
    Acero
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Tipo de longitud final
    Extremos no mecanizados
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios
  • Peso
    19.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo