R2012X6

Martin
R2012X6

Gradilla de engranajes - 12 DP, ángulo de presión de 20 °, 1 pulg. de ancho, 6 pies OAL, material de acero
Artículo MI #00372424
No. Fabricante R2012X6
Precio372.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
R2012X6

Gradilla de engranajes - 12 DP, ángulo de presión de 20 °, 1 pulg. de ancho, 6 pies OAL, material de acero
Artículo MI #00372424
No. Fabricante R2012X6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio372.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R2012X6 GRADILLA DE ENGRANAJES 20 °

Especificaciones

  • Paso diametral
    12
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Longitud total
    6 pies
  • Línea de paso hacia atrás
    0.917 pulg.
  • Material
    Acero
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Tipo de longitud final
    Extremos no mecanizados
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950059624
  • UPC_NO
    697950059624
  • Número de dientes
    275
  • Peso
    18.48 lb
  • Tipo de producto
    Cremalleras

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos