Descripción general
- Los engranajes rectos de acoplamiento deben tener el mismo ángulo de presión y paso. Las longitudes estándar son extralargas para permitir el corte y el ajuste de los extremos. Rack de engranajes estándar: 1). Fabricado con acero suave, 2). 14 1/2 Ángulo de presión - 32 a 3 DP, 3). 20 Ángulo de presión - 20 a 4 DP, 4). 4 y 6 FT disponibles en stock, 12 FT pueden estar disponibles en algunos tamaños. Opciones de modificación disponibles: 1). Corte a la longitud deseada, 2). Extremos fresados y emparejados, 3). Orificios taladrados o taladrados y roscados para montaje
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión20
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Longitud total6 pies
- Línea de paso hacia atrás0.688 pulg.
- MaterialAcero
- Grosor general3/4 pulg.
- Tipo de longitud finalExtremos no mecanizados
- Tipo de orificio de montajeSin orificios
- Estándares cumplidosAGMA
- Longitud del bastidor de engranajes6 pies
- Ancho de la rejilla de engranajes0.75 pulg.
- Número de catálogo del fabricante6YSR16X3/4
- Línea de paso0.688
- Tipos de productosGradilla de engranajes
- Grosor0.75 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289177479
- Peso10.90 lb