6YSR20X1/2

Browning (RRX)
6YSR20X1/2

Gradilla de engranajes - 20 DP, ángulo de presión 14.5 , material de acero
Artículo MI #00372439
No. Fabricante 6YSR20X1/2
Price$502.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
6YSR20X1/2

Gradilla de engranajes - 20 DP, ángulo de presión 14.5 , material de acero
Artículo MI #00372439
No. Fabricante 6YSR20X1/2

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$502.22/each

Descripción general

Descripción del fabricante
GRADILLA DE ENGRANAJES DE ACERO 6YSR20 X 1/2
  • Los engranajes rectos de acoplamiento deben tener el mismo ángulo de presión y paso
  • Las longitudes estándar son extralargas para permitir el corte y el ajuste de los extremos
  • Gradilla de engranajes estándar: 1). Fabricado con acero suave, 2). 14 1/2 Ángulo de presión - 32 a 3 DP, 3). 20 Ángulo de presión - 20 a 4 DP, 4). 4 y 6 FT disponibles en stock, 12 FT pueden estar disponibles en algunos tamaños
  • Opciones de modificación disponibles: 1). Corte a la longitud deseada, 2). Extremos fresados y emparejados, 3). Orificios taladrados o taladrados y roscados para montaje

Especificaciones

  • Paso diametral
    20
  • Ángulo de presión
    14.50 °
  • Línea de paso hacia atrás
    0.4500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    1234392
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289117413
  • UPC_NO
    662289117413
  • Número de dientes
    No aplicable
  • Diámetro de paso
    2.9500 pulg.
  • Peso
    0.73 lb
  • Tipo de producto
    Cremalleras

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo