Motion
YPB2448
Engranaje recto, 24 DP, 20 PA, 48 dientes, Delrin moldeado
Artículo MI #00372503
No. Fabricante YPB2448
Precio70.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 24 DP, 20 PA, 48 dientes, Delrin moldeado
Artículo MI #00372503
No. Fabricante YPB2448
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
Su precio$70.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YPB2448 ENGRANAJE DE RESPURACIÓN DELRIN 54090

Especificaciones

  • Paso diametral
    24
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Número de dientes
    48
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    5/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.083 pulg.
  • Material
    POM con inserto de latón
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.67 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Webbed
  • Ancho general
    0.56 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.31 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    54090
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.05 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo