Motion
S330

Martin
S330

Engranaje recto de diente externo - 3 DP, ángulo de presión de 14.5 °, cara de 3 pulg., 30 dientes, diámetro exterior de 10.666 pulg., material rugoso, orificio de 1-9/16 a 3-7/8 pulg., conector sin tornillo, material de acero
Artículo MI #00372537
No. Fabricante S330
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S330

Engranaje recto de diente externo - 3 DP, ángulo de presión de 14.5 °, cara de 3 pulg., 30 dientes, diámetro exterior de 10.666 pulg., material rugoso, orificio de 1-9/16 a 3-7/8 pulg., conector sin tornillo, material de acero
Artículo MI #00372537
No. Fabricante S330
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 14 1/2 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS S330

Especificaciones

  • Paso diametral
    3
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    De 1-9/16 a 3-7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.666 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    10 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6-1/4 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    4-1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-1/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    74.54 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos