Motion
S464

Martin
S464

Engranaje de espolón de dientes externos - 4 DP, 14.5° PA, 64 dientes, cara de 2 in, diámetro interno de 1-1/4 a 3 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00372578
No. Fabricante S464
Precio3,013.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S464

Engranaje de espolón de dientes externos - 4 DP, 14.5° PA, 64 dientes, cara de 2 in, diámetro interno de 1-1/4 a 3 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00372578
No. Fabricante S464
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
Precio3,013.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S464 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    4
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Número de dientes
    64
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-1/4 a 3 pulg.
  • Diámetro exterior
    16.5 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.0625 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Tejido con orificios de aclarado
  • Ancho general
    3-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950054063
  • UPC_NO
    697950054063
  • Peso
    66.24 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos