C528

Martin
C528

Engranaje recto de diente externo - 5 DP, 14.5 ° PA, 28 Dientes, 1.75 pulg. Cara, 1-1/16 a 2-1/16 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00372605
No. Fabricante C528
Price424.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C528

Engranaje recto de diente externo - 5 DP, 14.5 ° PA, 28 Dientes, 1.75 pulg. Cara, 1-1/16 a 2-1/16 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00372605
No. Fabricante C528

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price$424.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C528 ESPOLÓN DE ENGRANAJE 14 1/2 GRADOS FUNDIDO

Especificaciones

  • Paso diametral
    5
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1.75 pulg.
  • Número de dientes
    28
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-1/16 a 2-1/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    5.6 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2355 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Webbed
  • Proyección del concentrador
    1-1/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950054445
  • UPC_NO
    697950054445
  • Peso
    12.10 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos