Motion
C548

Martin
C548

Engranaje recto de diente externo - 5 DP, 14.5 ° PA, 48 Dientes, 1.75 pulg. Cara, 1-3/16 a 2-5/16 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00372617
No. Fabricante C548
Precio785.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C548

Engranaje recto de diente externo - 5 DP, 14.5 ° PA, 48 Dientes, 1.75 pulg. Cara, 1-3/16 a 2-5/16 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00372617
No. Fabricante C548
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
Precio785.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C548 ESPOLÓN DE ENGRANAJE 14 1/2 GRADOS FUNDIDO

Especificaciones

  • Paso diametral
    5
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1.75 pulg.
  • Número de dientes
    48
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-3/16 a 2-5/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    9.6 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.7345 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Tejido con orificios de aclarado
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-1/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950054568
  • UPC_NO
    697950054568
  • Peso
    25.24 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos