S555

Martin
S555

Engranaje de espolón de dientes externos - 5 DP, 14.5° PA, 55 dientes, cara de 1.75 in, diámetro interno de 1-3/16 a 2-13/16 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00372620
No. Fabricante S555
Precio1,143.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S555

Engranaje de espolón de dientes externos - 5 DP, 14.5° PA, 55 dientes, cara de 1.75 in, diámetro interno de 1-3/16 a 2-13/16 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00372620
No. Fabricante S555
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
Su precio$1,143.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S555 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    5
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1.75 pulg.
  • Número de dientes
    55
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-3/16 a 2-13/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    11 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.75 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-1/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950054612
  • UPC_NO
    697950054612
  • Peso
    52.06 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos