S5100

Martin
S5100

Engranaje de espolón de dientes externos - 5 DP, 14.5° PA, 100 dientes, cara de 1.75 in, diámetro interno de 1-5/16 a 3-1/4 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00372634
No. Fabricante S5100
Precio3,489.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S5100

Engranaje de espolón de dientes externos - 5 DP, 14.5° PA, 100 dientes, cara de 1.75 in, diámetro interno de 1-5/16 a 3-1/4 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00372634
No. Fabricante S5100
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
Precio3,489.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 14 1/2 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS S5100

Especificaciones

  • Paso diametral
    5
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1.75 pulg.
  • Número de dientes
    100
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-5/16 a 3-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    20.4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    0.392 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.5625 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Tejido con orificios de aclarado
  • Ancho general
    3-1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950054773
  • UPC_NO
    697950054773
  • Peso
    62.00 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos