Motion
S632

Martin
S632

Engranaje de espolón de dientes externos - 6 DP, 14.5° PA, 32 dientes, cara de 1.5 in, diámetro interno de 1-1/8 a 2 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00372648
No. Fabricante S632
Precio366.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S632

Engranaje de espolón de dientes externos - 6 DP, 14.5° PA, 32 dientes, cara de 1.5 in, diámetro interno de 1-1/8 a 2 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00372648
No. Fabricante S632
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
Su precio$366.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 14 1/2 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS S632

Especificaciones

  • Paso diametral
    6
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1.5 pulg.
  • Número de dientes
    32
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-1/8 a 2 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.667 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    5.333 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.125 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    2-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950055046
  • UPC_NO
    697950055046
  • Peso
    10.68 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos