S642

Martin
S642

Engranaje de espolón de dientes externos - 6 DP, 14.5° PA, 42 dientes, cara de 1.5 in, diámetro interno de 1-1/8 a 2-1/2 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00372657
No. Fabricante S642
Precio459.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S642

Engranaje de espolón de dientes externos - 6 DP, 14.5° PA, 42 dientes, cara de 1.5 in, diámetro interno de 1-1/8 a 2-1/2 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00372657
No. Fabricante S642

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio459.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S642 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    6
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1.5 pulg.
  • Número de dientes
    42
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-1/8 a 2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.333 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    7 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    2-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950055145
  • UPC_NO
    697950055145
  • Peso
    18.90 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos