C680

Martin
C680

Engranaje recto de diente externo - 6 DP, 14.5 ° PA, 80 Dientes, 1.5 pulg. Cara, 1-1/4 a 2-3/16 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00372670
No. Fabricante C680
Precio763.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C680

Engranaje recto de diente externo - 6 DP, 14.5 ° PA, 80 Dientes, 1.5 pulg. Cara, 1-1/4 a 2-3/16 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00372670
No. Fabricante C680
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
Su precio$763.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C680 ESPOLÓN DE ENGRANAJE 14 1/2 GRADOS FUNDIDO

Especificaciones

  • Paso diametral
    6
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1.5 pulg.
  • Número de dientes
    80
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-1/4 a 2-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.667 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    1.138 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.4845 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Hablado
  • Ancho general
    2-3/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-1/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950055350
  • UPC_NO
    697950055350
  • Peso
    27.60 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos