S6144

Martin
S6144

Engranaje de espolón de dientes externos - 6 DP, 14.5° PA, 144 dientes, cara de 1.5 in, diámetro interno de 1-1/4 a 3-1/8 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00372679
No. Fabricante S6144
Precio3,620.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S6144

Engranaje de espolón de dientes externos - 6 DP, 14.5° PA, 144 dientes, cara de 1.5 in, diámetro interno de 1-1/4 a 3-1/8 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00372679
No. Fabricante S6144

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,620.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 14 1/2 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS S6144

Especificaciones

  • Paso diametral
    6
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1.5 pulg.
  • Número de dientes
    144
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-1/4 a 3-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    24.333 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    24 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.0625 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950055503
  • UPC_NO
    697950055503
  • Peso
    82.70 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos