S817

Martin
S817

Engranaje recto de diente externo - 8 DP, 14.5 ° PA, 17 dientes, 1.25 pulg. cara, 7/8 a 1 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #00372686
No. Fabricante S817
Precio105.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S817

Engranaje recto de diente externo - 8 DP, 14.5 ° PA, 17 dientes, 1.25 pulg. cara, 7/8 a 1 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #00372686
No. Fabricante S817

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$105.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S817 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    8
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1.25 pulg.
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    7/8 a 1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.375 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    2.125 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.7500 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950055596
  • UPC_NO
    697950055596
  • Peso
    1.34 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos