NSS1040
Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 20 PA, 40 dientes, 1.0000 pulg. cara, 0.8750 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #00372737
No. Fabricante NSS1040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 20 PA, 40 dientes, 1.0000 pulg. cara, 0.8750 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #00372737
No. Fabricante NSS1040

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NSS1040 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE
  • Engranaje recto de orificio mínimo de castaño
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso diametral
    10
  • Ángulo de presión
    20
  • Ancho de la cara
    1.0000 pulg.
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    B Hub
  • Diámetro de paso
    4.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.6250 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    1.8750 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.8750 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    1212018
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289233373
  • Peso
    0.80 libras, 4.9

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo