C1095

Martin
C1095

Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 14.5 ° PA, 95 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 7/8 a 1-7/16 pulg., reboreable, material: hierro fundido
Artículo MI #00372759
No. Fabricante C1095
Price$460.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C1095

Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 14.5 ° PA, 95 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 7/8 a 1-7/16 pulg., reboreable, material: hierro fundido
Artículo MI #00372759
No. Fabricante C1095
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
Price$460.71/each

Descripción general

Descripción del fabricante
C1095 ESPOLÓN DE ENGRANAJE 14 1/2 GRADOS FUNDIDO

Especificaciones

  • Paso diametral
    10
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Número de dientes
    95
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 7/8 a 1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.7 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    9.5 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.4845 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Hablado
  • Ancho general
    1-7/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950056555
  • UPC_NO
    697950056555
  • Peso
    8.12 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo