S1217

Martin
S1217

Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 14.5 ° PA, 17 dientes, 0.75 pulg. cara, 5/8 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #00372767
No. Fabricante S1217
Precio68.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S1217

Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 14.5 ° PA, 17 dientes, 0.75 pulg. cara, 5/8 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #00372767
No. Fabricante S1217

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio68.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 14 1/2 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS S1217

Especificaciones

  • Paso diametral
    12
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    0.75 pulg.
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.58 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    1.413 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.1250 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950056760
  • UPC_NO
    697950056760
  • Peso
    0.36 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos