S1272

Martin
S1272

Engranaje de espolón de dientes externos - 12 DP, 14.5° PA, 72 dientes, cara de 0.75 in, diámetro interno de 3/4 a 1-3/4 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00372799
No. Fabricante S1272
Price$216.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S1272

Engranaje de espolón de dientes externos - 12 DP, 14.5° PA, 72 dientes, cara de 0.75 in, diámetro interno de 3/4 a 1-3/4 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00372799
No. Fabricante S1272

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$216.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 14 1/2 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS S1272

Especificaciones

  • Paso diametral
    12
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    0.75 pulg.
  • Número de dientes
    72
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 3/4 a 1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.166 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    6 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.75 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    1-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950057095
  • UPC_NO
    697950057095
  • Peso
    7.02 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo