C16168

Martin
C16168

0.5 en cara, Reboreable
Artículo MI #00372860
No. Fabricante C16168
Precio375.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C16168

0.5 en cara, Reboreable
Artículo MI #00372860
No. Fabricante C16168
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
Precio375.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C16168 ESPOLÓN DE ENGRANAJE 14 1/2 GRADOS FUNDIDO
  • Los engranajes rectos de Martin están disponibles en cinco estilos diferentes.
  • Los engranajes de acero están amueblados en estilo liso y estilo liso con buje.
  • Los engranajes fundidos están provistos, lisos con cubo, trama con orificios para rayos y radios.
  • Los engranajes fundidos se mecanizan en todas las superficies operativas.
  • Los engranajes fundidos Martin se funden con un buje más grande para proporcionar resistencia adicional y permitir orificios más grandes.

Especificaciones

  • Paso diametral
    16
  • Ángulo de presión
    14.50 °
  • Ancho de la cara
    0.5000 pulg.
  • Número de dientes
    168
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro exterior
    10.625 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.5000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.7345 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950057828
  • UPC_NO
    697950057828
  • Peso
    5.04 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos