Descripción general
Descripción del fabricante
NSS2017 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE
- Los engranajes rectos con buje cónico dividido de Browning están listos para el eje y eliminan el costoso reprocesamiento de los engranajes de diámetro mínimo
- Los engranajes helicoidales son más silenciosos que los engranajes rectos y proporcionan la máxima suavidad en ejes paralelos
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso diametral20
- Ángulo de presión14.5
- Ancho de la cara0.3750 pulg.
- Número de dientes17
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.9500 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorB Hub
- Diámetro de paso0.8500 pulg.
- Diámetro del cubo0.7031 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.7500 pulg.
- Proyección del concentrador0.3750 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricante1210566
- Página de producto del fabricante
- Diámetro del orificio del casquillo0.3750 a 0.4375
- Número de Upc del fabricante662289241798
- Peso0.48 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad