Descripción general
- Engranaje recto de orificio mínimo de castaño
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso diametral24
- Ángulo de presión20
- Ancho de la cara0.2500 pulg.
- Número de dientes22
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorB Hub
- Diámetro de paso0.9170 pulg.
- Diámetro del cubo0.7813 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.5625 pulg.
- Proyección del concentrador0.3125 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricante1210269
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289141487
- Peso0.72 lb