Descripción general
- Engranaje recto de orificio mínimo de castaño
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso diametral24
- Ángulo de presión14.5
- Ancho de la cara0.2500 pulg.
- Número de dientes39
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior1.7000 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorB Hub
- Diámetro de paso1.6250 pulg.
- Diámetro del cubo1.1250 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.6250 pulg.
- Proyección del concentrador0.3750 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricante1210350
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289211586
- Peso0.04 lb