Motion
S2444

Martin
S2444

Engranaje de espolón de dientes externos - 24 DP, 14.5° PA, 44 dientes, cara de 0.25 in, diámetro interno de 3/8 a 11/16 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00372930
No. Fabricante S2444
Precio65.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S2444

Engranaje de espolón de dientes externos - 24 DP, 14.5° PA, 44 dientes, cara de 0.25 in, diámetro interno de 3/8 a 11/16 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00372930
No. Fabricante S2444
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
Precio65.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 14 1/2 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS S2444

Especificaciones

  • Paso diametral
    24
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    0.25 pulg.
  • Número de dientes
    44
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 3/8 a 11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.917 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    1.833 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.2500 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    5/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950058719
  • UPC_NO
    697950058719
  • Peso
    0.30 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos