R6X2

Martin
R6X2

Gradilla de engranajes - 6 DP, ángulo de presión de 14.5 °, 1.5 pulg. de ancho, 2 pies OAL, material de acero
Artículo MI #00372958
No. Fabricante R6X2
Precio156.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
R6X2

Gradilla de engranajes - 6 DP, ángulo de presión de 14.5 °, 1.5 pulg. de ancho, 2 pies OAL, material de acero
Artículo MI #00372958
No. Fabricante R6X2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$156.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R6X2 GRADILLA DE ENGRANAJES 14 1/2 °

Especificaciones

  • Paso diametral
    6
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1.5 pulg.
  • Longitud total
    2 pies
  • Línea de paso hacia atrás
    0.833 pulg.
  • Material
    Acero
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Tipo de longitud final
    Extremos no mecanizados
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950059150
  • UPC_NO
    697950059150
  • Número de dientes
    46
  • Peso
    8.44 lb
  • Tipo de producto
    Cremalleras

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos