RA16X2

Martin
RA16X2

Gradilla de engranajes - 0 DP, ángulo de presión de 14.5 °, 0.5 pulg. de ancho, 0 pies OAL, material de acero
Artículo MI #00372967
No. Fabricante RA16X2
Precio93.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
RA16X2

Gradilla de engranajes - 0 DP, ángulo de presión de 14.5 °, 0.5 pulg. de ancho, 0 pies OAL, material de acero
Artículo MI #00372967
No. Fabricante RA16X2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RA16X2 GRADILLA DE ENGRANAJES 14 1/2 °

Especificaciones

  • Paso diametral
    0
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    0.5 pulg.
  • Longitud total
    0 pies
  • Línea de paso hacia atrás
    0.438 pulg.
  • Material
    Acero
  • Grosor general
    0.5 pulg.
  • Tipo de longitud final
    Extremos no mecanizados
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950059648
  • UPC_NO
    697950059648
  • Número de dientes
    122
  • Peso
    4.50 lb
  • Tipo de producto
    Cremalleras

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos