R205X2

Martin
R205X2

Gradilla de engranajes - 5 DP, ángulo de presión de 20 °, 2.5 pulg. de ancho, 2 pies OAL, material de acero
Artículo MI #00372973
No. Fabricante R205X2
Precio718.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
R205X2

Gradilla de engranajes - 5 DP, ángulo de presión de 20 °, 2.5 pulg. de ancho, 2 pies OAL, material de acero
Artículo MI #00372973
No. Fabricante R205X2
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
Precio718.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R205X2 GRADILLA DE ENGRANAJES 20 °

Especificaciones

  • Paso diametral
    5
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    2.5 pulg.
  • Longitud total
    2 pies
  • Línea de paso hacia atrás
    1.3 pulg.
  • Material
    Acero
  • Grosor general
    1.25 pulg.
  • Tipo de longitud final
    Extremos no mecanizados
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950059068
  • UPC_NO
    697950059068
  • Número de dientes
    38
  • Peso
    22.40 lb
  • Tipo de producto
    Cremalleras

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos