TR3X6

Martin
TR3X6

Gradilla de engranajes - 3 DP, ángulo de presión de 20 °, 3 pulg. de ancho, 6 pies OAL, material de acero
Artículo MI #00372983
No. Fabricante TR3X6
Price$2,507.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TR3X6

Gradilla de engranajes - 3 DP, ángulo de presión de 20 °, 3 pulg. de ancho, 6 pies OAL, material de acero
Artículo MI #00372983
No. Fabricante TR3X6
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
Price$2,507.71/each

Descripción general

Descripción del fabricante
TR3X6 GRADILLA DE ENGRANAJES 20 °

Especificaciones

  • Paso diametral
    3
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Longitud total
    6 pies
  • Línea de paso hacia atrás
    1.167 pulg.
  • Material
    Acero
  • Grosor general
    1.5 pulg.
  • Tipo de longitud final
    Extremos no mecanizados
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950058900
  • UPC_NO
    697950058900
  • Número de dientes
    69
  • Peso
    73.98 lb
  • Tipo de producto
    Cremalleras

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo