Descripción general
- Los engranajes cónicos se utilizan como accionamientos en ángulo recto cuando se requiere una alta eficiencia.
- Se llevan en stock en cuanto 1:1 a las 6:1 ratios.
- Los engranajes cónicos se cortan con el sistema de apéndice largo y corto y un ángulo de presión de 20 grados para compensar el corte inferior de los dientes en engranajes y piñones que tienen un número bajo de dientes.
- La mayoría de los engranajes cónicos de Martin se cortan con la forma del diente "coniflex" para permitir una ligera desalineación en el montaje y durante el funcionamiento.
- Los engranajes deben montarse a la distancia correcta desde el núcleo del centro del vértice con cojinetes de empuje utilizados en la parte posterior de los cubos para absorber el empuje hacia atrás creado en este tipo de engranajes
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso10
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes50
- Paso diametral10
- Diámetro de paso5.0000 pulg.
- Ancho de la cara0.7000 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioReborrable
- Diámetro del cubo2 pulg.
- Proyección del concentrador1 pulg.
- Engranaje de acoplamientoB1025-2
- Ancho total del engranaje1.5937 pulg.
- Distancia de montaje2.625 pulg.
- Número de Upc del fabricante697950052908
- UPC_NO697950052908
- Peso3.54 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.