BS1254-3

Martin
BS1254-3

Engranaje cónico - 12 DP, ángulo de presión de 20 °, 54 dientes, reboreable, ancho de cara de 0.6 pulg.
Artículo MI #00373029
No. Fabricante BS1254-3
Precio250.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
BS1254-3

Engranaje cónico - 12 DP, ángulo de presión de 20 °, 54 dientes, reboreable, ancho de cara de 0.6 pulg.
Artículo MI #00373029
No. Fabricante BS1254-3
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
Su precio$250.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BS1254-3 ENGRANAJE DE BISEL

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje biselado
  • Paso
    12
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    3:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    54
  • Diámetro de paso
    4.5 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.6 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    1.75 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.75 pulg.
  • Engranaje de acoplamiento
    B1218-3
  • Ancho total del engranaje
    1.0625 pulg.
  • Distancia de montaje
    1.75 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Número de Upc del fabricante
    697950053103
  • UPC_NO
    697950053103
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.74 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos