BS1648-3

Martin
BS1648-3

Engranaje cónico - 16 DP, ángulo de presión de 20 °, 48 dientes, reboreable, ancho de cara de 0.42 pulg.
Artículo MI #00373030
No. Fabricante BS1648-3
Precio139.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
BS1648-3

Engranaje cónico - 16 DP, ángulo de presión de 20 °, 48 dientes, reboreable, ancho de cara de 0.42 pulg.
Artículo MI #00373030
No. Fabricante BS1648-3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$139.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BS1648-3 ENGRANAJE DE BISEL

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje biselado
  • Paso
    16
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    3:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    48
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.42 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    1.5 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.563 pulg.
  • Engranaje de acoplamiento
    B1616-3
  • Ancho total del engranaje
    0.875 pulg.
  • Distancia de montaje
    1.3125 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Número de Upc del fabricante
    697950053240
  • UPC_NO
    697950053240
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.74 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos