HM525B

Martin
HM525B

Engranaje de inglete de diente recto - 5 DP, ángulo de presión de 20 °, 25 dientes, reboreable, ancho de cara de 1.115 pulg.
Artículo MI #00373040
No. Fabricante HM525B
Precio540.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
HM525B

Engranaje de inglete de diente recto - 5 DP, ángulo de presión de 20 °, 25 dientes, reboreable, ancho de cara de 1.115 pulg.
Artículo MI #00373040
No. Fabricante HM525B
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
Su precio$540.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE HM525B MITROS

Especificaciones

  • Paso
    5
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    25
  • Diámetro de paso
    5 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.115 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    3.5 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.75 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    3 pulg.
  • Distancia de montaje
    4.625 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B15.1
  • UPC_NO
    697950051468
  • Catálogo del fabricante
  • Engranaje de acoplamiento
    M525, M525A, M525B, HM525, HM525A
  • Peso
    7.80 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos