HMK1020A

Martin
HMK1020A

Engranaje de inglete de diente recto - 10 DP, ángulo de presión de 20 °, 20 dientes, mandrinado a medida, ancho de cara de 0.44 in
Artículo MI #00373072
No. Fabricante HMK1020A
Precio122.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
HMK1020A

Engranaje de inglete de diente recto - 10 DP, ángulo de presión de 20 °, 20 dientes, mandrinado a medida, ancho de cara de 0.44 in
Artículo MI #00373072
No. Fabricante HMK1020A
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
Precio122.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK1020A ARMARIO

Especificaciones

  • Paso
    10
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    20
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.44 pulg.
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    1.625 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.813 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1-23/64 pulg.
  • Distancia de montaje
    2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 X 1/16 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B15.1
  • UPC_NO
    697950051895
  • Catálogo del fabricante
  • Engranaje de acoplamiento
    M627, M627A, HM627, HM627A, HMK627A
  • Ubicación del tornillo de fijación
    Sobre el chavetero
  • Tamaño del tornillo de fijación
    10-24 UNC en
  • Peso
    0.74 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos