Motion
HM1414A

Martin
HM1414A

14 DP, ángulo de presión de 20 °, 14 dientes, reboreable, ancho de cara de 0.19 pulg.
Artículo MI #00373095
No. Fabricante HM1414A
Precio89.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
HM1414A

14 DP, ángulo de presión de 20 °, 14 dientes, reboreable, ancho de cara de 0.19 pulg.
Artículo MI #00373095
No. Fabricante HM1414A
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
Precio89.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HM1414A ARMARIO
  • Todos los engranajes de Martin miter y bisel se generan con la forma de diente "coniflex".
  • Se permite una ligera desalineación de los engranajes debido a que el cojinete dentado localizado corre longitudinalmente a lo largo del diente de engranaje.
  • Los engranajes de inglete de serie Martin están fabricados con acero al carbono 1144
  • Los engranajes de inglete endurecidos tienen aproximadamente un 50 % más de capacidad de potencia y proporcionan un mayor desgaste de los engranajes que los engranajes no tratados.
  • Todos los engranajes de inglete Martin se cortan con el sistema de ángulo de presión 20° . No funcionarán con ningún otro sistema de ángulo de presión.
  • Se recomienda el uso de un aceite mineral recto como lubricante para la mayoría de las aplicaciones de engranajes de inglete.
  • Todos los engranajes de inglete de serie estándar deben montarse en ángulo recto (90 grados) para un rodamiento de dientes adecuado

Especificaciones

  • Paso
    14
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    14
  • Diámetro de paso
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.1951 pulg.
  • Paso diametral
    14
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro del cubo
    0.875 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.5 pulg.
  • Distancia de montaje
    1.0625 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950052311
  • UPC_NO
    697950052311
  • Engranaje de acoplamiento
    M627, M627A, HM627, HM627A, HMK627A
  • Peso
    0,10 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos