Motion
S639

Martin
S639

Engranaje de espolón de dientes externos - 6 DP, 14.5° PA, 39 dientes, cara de 1.5 in, diámetro interno de 1-1/8 a 2-1/2 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00373232
No. Fabricante S639
Precio385.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S639

Engranaje de espolón de dientes externos - 6 DP, 14.5° PA, 39 dientes, cara de 1.5 in, diámetro interno de 1-1/8 a 2-1/2 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00373232
No. Fabricante S639
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
Su precio$385.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S639 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    6
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1.5 pulg.
  • Número de dientes
    39
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-1/8 a 2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.833 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    6.5 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    2-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950055107
  • UPC_NO
    697950055107
  • Peso
    16.60 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos