YD28-1
Engranaje recto, 12 DP, 20 PA, 28 dientes, acero
Artículo MI #00373237
No. Fabricante YD28-1
Precio165.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 12 DP, 20 PA, 28 dientes, acero
Artículo MI #00373237
No. Fabricante YD28-1
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
Precio165.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO DE YD28-1"

Especificaciones

  • Paso diametral
    12
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Número de dientes
    28
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    2.333 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.99 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Ancho general
    1.62 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.62 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    46172
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711461723
  • Peso
    1.60 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo