Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral10
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Número de dientes24
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior2.6 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso2.4 pulg.
- Diámetro del cubo2.02 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Ancho general1.87 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46182
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711461822
- Peso1.90 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo