Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Número de dientes24
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior1-5/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo1.2 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Ancho general1-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46147
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711461471
- Peso0.50 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo