Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral24
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Número de dientes24
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/4 pulg.
- Diámetro exterior1.083 pulg.
- MaterialPOM con inserto de latón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1 pulg.
- Diámetro del cubo0.63 pulg.
- Construcción de engranajesWebbed
- Ancho general0.56 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Número de catálogo del fabricante54075
- Catálogo del fabricante
- Peso0.02 lb