Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral20
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Número de dientes40
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior2.1 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso2 pulg.
- Diámetro del cubo1.72 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg.
- Ancho general1 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46138
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711461389
- Peso0.75 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo