Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara0.188 pulg.
- Número de dientes24
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/16 pulg.
- Diámetro exterior0.812 pulg.
- MaterialPOM
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso3/4 pulg.
- Diámetro del cubo1/2 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.498 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Número de catálogo del fabricante53989
- Catálogo del fabricante
- Peso0.02 lb