Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral48
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1/8 pulg.
- Número de dientes24
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/32 pulg.
- Diámetro exterior0.542 pulg.
- MaterialPOM
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1/2 pulg.
- Diámetro del cubo0.41 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general3/8 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante53908
- Catálogo del fabricante
- Peso0.01 lb