Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral48
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1/8 pulg.
- Número de dientes48
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/4 pulg.
- Diámetro exterior1.042 pulg.
- MaterialPOM
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1 pulg.
- Diámetro del cubo0.61 pulg.
- Construcción de engranajesWebbed
- Ancho general3/8 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante53928
- Catálogo del fabricante
- Peso0.01 lb