YH18-7/8
Engranaje recto, 8 DP, 20 PA, 18 dientes, acero
Artículo MI #00374084
No. Fabricante YH18-7/8
Precio285.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 8 DP, 20 PA, 18 dientes, acero
Artículo MI #00374084
No. Fabricante YH18-7/8
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
Precio285.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO YH18 X 7/8

Especificaciones

  • Paso diametral
    8
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.81 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Ancho general
    2.38 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.88 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    46193
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711461938
  • Peso
    2.00 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo