Motion
S614 X 1-1/8

Martin
S614 X 1-1/8

Engranaje recto de diente externo - 6 DP, ángulo de presión de 14.5 °, cara de 1-1/2 pulg., dientes de 18 , diámetro exterior de 2.666 pulg., orificio acabado, orificio de 1-1/8 pulg., cubo con tornillo de fijación, material de acero
Artículo MI #00374200
No. Fabricante S614 X 1-1/8
Precio230.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S614 X 1-1/8

Engranaje recto de diente externo - 6 DP, ángulo de presión de 14.5 °, cara de 1-1/2 pulg., dientes de 18 , diámetro exterior de 2.666 pulg., orificio acabado, orificio de 1-1/8 pulg., cubo con tornillo de fijación, material de acero
Artículo MI #00374200
No. Fabricante S614 X 1-1/8
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
Precio230.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S614BS 1 1/8 ENGRANAJE RECTO 14 1/2 GRADOS ACERO

Especificaciones

  • Paso diametral
    6
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.666 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    2.333 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1-13/16 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Proyección del concentrador
    1-1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    697950439860
  • Peso
    1.69 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo